pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0021594 PROFILE SHALLOW NARROW 14 2M SET - 0021594

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 24 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288215945

Codice prodotto

SYL0021594

Cod. produttore

0021594

Produttore

SYL

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

24 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

9 mm

Trasparente:

no

SET DI MONTAGGIO PER STRISCE LED - PROFILO SOTTILE 14 (24X9) DA 2 METRI

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY