pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0020808 SHP-TS 600W E40 GROLUX CHIARA 2050K - 0020808

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 615 W

  • Attacco lampada - E40

  • Flusso luminoso - 90000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2050 K

  • Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5410288208084

Codice prodotto

SYL0020808

Cod. produttore

0020808

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

615 W

Attacco lampada:

E40

Flusso luminoso:

90000 lm

Temperatura di colore correlata:

2050 K

Indice di resa cromatica CRI:

20-39 (classe 4)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

0 lm/W

Alimentatore esterno necessario:

sì

Senza mercurio:

no

Illuminazione per piante:

sì

Lunghezza totale:

292 mm

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

48 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata di vita nominale media:

26000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

677 kWh

Designazione della lampada:

Altro

Gro-Lux High Pressure Sodium 600W grow lamp | Patented arc tube delivers the highest photosynthetic efficiecy | Performance maintained at an exceptional level due to improved structure of the outer bulb, - Optimised for the highest Phytolumens or PAR output | Industry leading lumen maintenance of 95% at the end of life | For use as complete or additional artificial lighting of plants | Recommended for use in greenhouses and indoor lighting.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY