pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0010244 RESISTO 1500 IP66 7600LM 840 - 0010244

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1108 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

5410288102443

Codice prodotto

SYL0010244

Cod. produttore

0010244

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Altro

Esecuzione della griglia:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

229.2...250 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

numero max. di luci per interruttore automatico C10:

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

39

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

39

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Con interruttore:

no

Con sensore di presenza:

no

Con sensore di movimento:

no

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficienza luminosa della lampada:

138...138 lm/W

Potenza totale:

55 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7600...7600 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

1

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

87 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Lunghezza:

1500 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Tipo di collegamento:

Cavo

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

PLAFONIERA STAGNA LED RESISTO 1500MM IP66 7600 LUMEN 840 4000K