pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0010202 RESISTO 600 IP66 1600LM 840 - 0010202

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 12 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 100000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

92 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

5410288102023

Codice prodotto

SYL0010202

Cod. produttore

0010202

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

12 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di collegamento:

Cavo

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

22

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

650 mm

Materiale della copertura:

Altro

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

87 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Altro

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Dimming RF:

no

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimming Touch and Dim:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

Altro

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Dimming DMX:

no

numero max. di luci per interruttore automatico C10:

120

Corrente nominale:

50...54.5 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Con interruttore:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con sensore di presenza:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

160

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Altro

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Numero di poli:

5

Fattore di potenza:

1

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

133...133 lm/W

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

200

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1600...1600 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Compatibile con Casambi:

no

PLAFONIERA STAGNA LED RESISTO 600MM IP66 1600 LUMEN 840 4000K

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY