pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0008072 PERETTA FORNO 300?15W E14 240V - 0008072

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0008072 PERETTA FORNO 300?15W E14 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 105 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288080727

Codice prodotto

SYL0008072

Cod. produttore

0008072

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

15 W

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

105 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Designazione della lampada:

Altro

Colore:

Neutro

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Corrente nominale:

63 mA

Diametro:

23 mm

Adatto per forno:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Lampada ad incandescenza tubolare Feilo Sylviania tipo/modello PERETTA FORNO 300 15W E14 240V