FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007868 PIXO LINE DRIVER DALI 600 NERO - 0007868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Dimmerabile - sì
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
dimmerazione D4i - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288078687
Codice prodotto
SYL0007868
Cod. produttore
0007868
Produttore
SYL
Adatto ad uso esterno:
no
Dimmerabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
dimmerazione D4i:
no
Dimming DALI:
sì
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Assorbimento di potenza:
56 W
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
14
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
24
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
672 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
32 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY


