pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007351 TUBOLARE CHIARA 25W E14 240V L70 CL.E - 0007351

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007351 TUBOLARE CHIARA 25W E14 240V L70 CL.E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 25 W

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 217 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288073514

Codice prodotto

SYL0007351

Cod. produttore

0007351

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

25 W

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

217 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Massima tensione di lavoro:

240...240 V

Diametro:

26 mm

Lunghezza totale:

85 mm

Adatto per forno:

sì

Adatto per frigorifero:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

Lampada ad incandescenza tubolare Feilo Sylviania tipo/modello TUBOLARE CHIARA 25W E14 240V L70 CL.E