pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007339 PERETTA FRIGO 15W E14 230V - 0007339

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 110 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288073392

Codice prodotto

SYL0007339

Cod. produttore

0007339

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

15 W

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

110 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Colore:

Altro

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Diametro:

26.8 mm

Lunghezza totale:

57 mm

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

sì

Filamento di carbonio:

no

Lampada ad incandescenza tubolare Feilo Sylviania tipo/modello PERETTA FRIGO 15W E14 230V