pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005841 SYLDUO ROUND STARTER KIT 3X270LM 830 BIA - 0005841

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005841 SYLDUO ROUND STARTER KIT 3X270LM 830 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 3 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288058412

Codice prodotto

SYL0005841

Cod. produttore

0005841

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

3 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Tensione nominale:

220...240 V

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Diametro esterno:

65 mm

Altezza/profondità:

19 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza:

65 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza:

65 mm

Fattore di potenza:

0.5

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

270...270 lm

efficienza luminosa della lampada:

90...90 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Faretto / Proiettore Feilo Sylviania tipo/modello SYLDUO ROUND STARTER KIT 3X270LM 830 BIA