pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0005373 START ECO SPOT FISSO IP65 540LM 3000K BI - 0005373

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 6.5 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288053738

Codice prodotto

SYL0005373

Cod. produttore

0005373

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

6.5 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Diametro esterno:

87 mm

Altezza/profondità:

47 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per potenza lampada:

6.5...6.5 W

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

87 mm

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Senza

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

87 mm

Fattore di potenza:

0.55

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

540...540 lm

efficienza luminosa della lampada:

83...83 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto a LED integrato da incasso, fisso, colore RAL9016, 540lm, 6.5W, non dimmerabile, 3000K, 100 ° angolo del fascio di gradi, corpo bianco in policarbonato, profondità di incasso 47 mm a basso profilo, IP65 dalla parte anteriore, IK03, terminali loop-in / loop-out per cablaggio rapido, diametro della cornice 86mm, ritaglio 65-74mm, lente smerigliata. Castone argento aggiuntivo incluso nella confezione. Durata: 30.000 ore a L70. Classe energetica: A ++, A +, A.