FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001964 FC32W 840 - 0001964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Attacco lampada - G10q
Lunghezza - 299 mm
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Flusso luminoso - 2100 lm
Confezione
12 PZ
EAN
5410288019642
Codice prodotto
SYL0001964
Cod. produttore
0001964
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
32 W
Attacco lampada:
G10q
Lunghezza:
299 mm
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Flusso luminoso:
2100 lm
Forma della lampada:
Anello
Colore della luce:
840
Colore:
Altro
Diametro del tubo:
29 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Diametro dell'anello:
299 mm
Efficienza luminosa della lampada:
66 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Per impiego a basse temperature:
no
Designazione della lampada:
Altro
Durata di vita nominale media:
12000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY
Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY