pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001962 FC22W 865 - 0001962

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 22 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Lunghezza - 208 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Flusso luminoso - 1150 lm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5410288019628

Codice prodotto

SYL0001962

Cod. produttore

0001962

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

22 W

Attacco lampada:

G10q

Lunghezza:

208 mm

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Flusso luminoso:

1150 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

865

Colore:

Altro

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Funzionamento senza starter:

no

Diametro dell'anello:

208 mm

Efficienza luminosa della lampada:

52 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

Altro

Avvio rapido:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

12000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

CIRCOLINA FLUORESCENTE T9 22W 865 6500K ATTACCO G10Q

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY