FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001961 FC22W 840 - 0001961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 22 W
Flusso luminoso - 1250 lm
Attacco lampada - G10q
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
12 PZ
EAN
5410288019611
Codice prodotto
SYL0001961
Cod. produttore
0001961
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
22 W
Flusso luminoso:
1250 lm
Attacco lampada:
G10q
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Anello
Efficienza luminosa della lampada:
57 lm/W
Colore della luce:
840
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
29 mm
Lunghezza:
208 mm
Diametro dell'anello:
208 mm
Riflettore interno:
no
Colore:
Altro
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
22 kWh
Durata di vita nominale media:
12000 h
Designazione della lampada:
Altro