pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001817 F36T8 1M 176 FOODSTAR MEAT - 0001817

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 970 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Flusso luminoso - 0 lm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288018171

Codice prodotto

SYL0001817

Cod. produttore

0001817

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

36 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

970 mm

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Flusso luminoso:

0 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

835

Colore:

Altro

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Alimenti

Efficienza luminosa della lampada:

0 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Designazione della lampada:

T8

Durata di vita nominale media:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

44 kWh

Lampada fluorescente lineare con elevato indice di resa cromatica CRI 84 e temperatura colore di 3500 K. Esalta senza alterarli i colori naturali di carne, pane ed altri prodotti alimentari. Applicazioni: illuminazione commerciale e industriale – ideale per l’illuminazione di generi alimentari nelle macellerie, panetterie e supermercati.

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY