pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001664 F18 T8 BL368 TC - 0001664

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0001664 F18 T8 BL368 TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Adatto contro gli insetti - sì

  • Diametro - 26 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288016641

Codice prodotto

SYL0001664

Cod. produttore

0001664

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Potenza della lampada:

18 W

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

26 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

50...64 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

13000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 CON PELLICOLA ANTIFRANTUMAZIONE F18W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13 24''

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY