pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000456 FC22 T9 BL368 - 0000456

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G10q

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Potenza della lampada - 22 W

  • Lunghezza totale - 215.9 mm

  • Adatto contro gli insetti - sì

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5410288004563

Codice prodotto

SYL0000456

Cod. produttore

0000456

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G10q

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Potenza della lampada:

22 W

Lunghezza totale:

215.9 mm

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

26 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Anello

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Contenuto di mercurio:

0 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CIRCOLARE CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T9 FC 22W BL368 8'' G10Q

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY