pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000361 F20 T12 BL368 - 0000361

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 20 W

  • Lunghezza totale - 604 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288003610

Codice prodotto

SYL0000361

Cod. produttore

0000361

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

20 W

Lunghezza totale:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

38 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

9 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T12 CON PELLICOLA ANTIFRANTUMAZIONE F20W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY