pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000126 F40 T12 BL 368 TC 590MM - 0000126

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000126 F40 T12 BL 368 TC 590MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Potenza della lampada - 40 W

  • Lunghezza totale - 604 mm

  • Adatto contro gli insetti -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288001265

Codice prodotto

SYL0000126

Cod. produttore

0000126

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Potenza della lampada:

40 W

Lunghezza totale:

604 mm

Adatto contro gli insetti:

Diametro:

38 mm

Lampada a luce nera:

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

9 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T12 ANTIFRANTUMAZIONE F40W BL368 LUNGHEZZA 590MM G13

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY