pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000124 F15 T8 BL 368 TC - 0000124

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Lunghezza totale - 451.6 mm

  • Adatto contro gli insetti - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288001241

Codice prodotto

SYL0000124

Cod. produttore

0000124

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Potenza della lampada:

15 W

Lunghezza totale:

451.6 mm

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

26 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

46...64 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

14000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

9 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 ANTIFRANTUMAZIONE F15W BL368 LUNGHEZZA 438MM G13

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY