pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000092 F36W T8 BL368 590MM - 0000092

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Lunghezza totale - 609.6 mm

  • Adatto contro gli insetti - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000923

Codice prodotto

SYL0000092

Cod. produttore

0000092

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G13

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Potenza della lampada:

36 W

Lunghezza totale:

609.6 mm

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

26 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

93...113 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

9000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

2.8 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T8 F36W BL368 LUNGHEZZA 590MM 24'' G13

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY