pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000089 F8W/T5 BL368 - 0000089

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Lunghezza totale - 302.5 mm

  • Adatto contro gli insetti - sì

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000893

Codice prodotto

SYL0000089

Cod. produttore

0000089

Produttore

SYL

Attacco lampada:

G5

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Potenza della lampada:

8 W

Lunghezza totale:

302.5 mm

Adatto contro gli insetti:

sì

Diametro:

16 mm

Lampada a luce nera:

sì

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Forma della lampada:

Altro

Massima tensione di lavoro:

48...64 V

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

A scelta

Contenuto di mercurio:

2.3 mg

LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE SPECIALE ATTINICA CON EMISSIONI ULTRAVIOLETTE T5 F8W BL368 LUNGHEZZA 288MM G5

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY