pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030351 INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI175 1650LM 8 - 0030351

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030351 INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI175 1650LM 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288303512

Codice prodotto

SYL0030351

Cod. produttore

0030351

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Riflettore:

Brillantato

Diffusore luce:

Nessuno

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Fattore di distorsione (THD):

9

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

90000 h

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Max prestazioni del sistema:

13 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

1650...1650 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1650 lm

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

193 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Lunghezza:

193 mm

Diametro esterno:

193 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Rendimento luminoso delle lampade:

127 lm/W

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Faretto / Proiettore Feilo Sylviania tipo/modello INSAVER SLIM UGR19 IP44 DALI175 1650LM 8