FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000013 F6W/T5 640 (133 - CW) - 0000013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6 W
Attacco lampada - G5
Lunghezza - 225 mm
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Flusso luminoso - 280 lm
Confezione
25 PZ
EAN
5410288000138
Codice prodotto
SYL0000013
Cod. produttore
0000013
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
6 W
Attacco lampada:
G5
Lunghezza:
225 mm
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Flusso luminoso:
280 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
640
Colore:
Altro
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Efficienza luminosa della lampada:
48 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Per impiego a basse temperature:
no
Durata di vita nominale media:
10000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh