pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000003 F4W/T5 640 (133 - CW) - 0000003

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000003 F4W/T5 640 (133 - CW)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 4 W

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 150 mm

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 140 lm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

5410288000039

Codice prodotto

SYL0000003

Cod. produttore

0000003

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

4 W

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

150 mm

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

140 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

640

Colore:

Altro

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica CRI:

60-69 (classe 2B)

Protezione anti-schegge:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Efficienza luminosa della lampada:

33 lm/W

Riflettore interno:

no

Adatto per lampade antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Per impiego a basse temperature:

no

Durata di vita nominale media:

10000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Lampada fluorescente Feilo Sylviania tipo/modello F4W T5 640 (133 - CW)