FANTON SRL - FMEA88482 F.O.ARMATA OM3 12F.PE - A88482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Confezione
100 M
EAN
8016219884821
Codice prodotto
FMEA88482
Cod. produttore
A88482
Produttore
FME
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Numero di fibre per ogni filo:
12
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Con alette bloccacavo:
no
Specifica materiale mantello:
Gomma (silicone)
Cavo senza metallo:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Insufflabile:
no
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
75 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1.2 kN
Terreno:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
81 kg/km
Armatura:
Altro
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza