FANTON SRL - FMEA88242 F.O.ARMATA OS2 12F.PE - A88242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo - 12
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS1
Confezione
100 M
EAN
8016219882421
Codice prodotto
FMEA88242
Cod. produttore
A88242
Produttore
FME
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Numero di fibre per ogni filo:
12
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS1
Con alette bloccacavo:
no
Con protezione contro i roditori:
sì
Armatura:
Altro
Rinforzo del materiale:
Acciaio
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Specifica materiale mantello:
Gomma (silicone)
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Cavo senza metallo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente ai prodotti chimici:
no
Diametro esterno circa:
7.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
75 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1.2 kN
Terreno:
sì
Insufflabile:
no
Peso:
81 kg/km