pagina iniziale

FANTON SRL - FMEA88067 F.O.LOOSE OM4 12F.ECA - A88067

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FMEA88067 F.O.LOOSE OM4 12F.ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - PVC

Confezione

  • 100 M

EAN

8016219115482

Codice prodotto

FMEA88067

Cod. produttore

A88067

Produttore

FME

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero di fibre per ogni filo:

12

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Blu

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Gomma (silicone)

Cavo senza metallo:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

6.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

91.5 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

1.2 kN

Terreno:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Peso:

41 kg/km

Armatura:

Senza

Rinforzo del materiale:

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Cavo fibra ottica LOOSE con armatura dielettrica 12 fibre OM4 - guaina HALOGEN FREE, colore blu