pagina iniziale

FANTON SRL - FME92036 PROL.LIN.3M 3G1 S31+P40 CLOCK BI - 92036

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME92036 PROL.LIN.3M 3G1 S31+P40 CLOCK BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450198759

Codice prodotto

FME92036

Cod. produttore

92036

Produttore

FME

Lunghezza:

3 m

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso cavi raccordo 1:

Angolo retto

Corrente nominale:

16 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Resistenza a temperatura:

5...70 °C

Con conduttore di protezione:

sì

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Prolunga lineare cavo 3 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra franco/tedesca 2P+T 16A mod. CLOCK presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A, colore bianco