pagina iniziale

FANTON SRL - FME84062GR PLACCA RETT.113X77 1INT./DEV.X S.503 GR - 84062GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84062GR PLACCA RETT.113X77 1INT./DEV.X S.503 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450174883

Codice prodotto

FME84062GR

Cod. produttore

84062GR

Produttore

FME

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero moduli da frutto:

3

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7004

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK01

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

113 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

42 mm

Altezza dell'apparecchio:

77 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

68 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Grigio

Placca rettangolare in ceramica 113x77 mm. con interruttore/deviatore 10AX 250V per scatola a 3 moduli, colore grigio