pagina iniziale

FANTON SRL - FME84024GR LAMP.EMERG.LED CON FUNZIONE SE/SA GR - 84024GR

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME84024GR LAMP.EMERG.LED CON FUNZIONE SE/SA GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 0.2 W

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450171585

Codice prodotto

FME84024GR

Cod. produttore

84024GR

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

0.2 W

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso in stand-by:

0.2 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK05

Colore del corpo:

Altro

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

110...230 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con telecomando/comando remoto:

no

Lunghezza:

52 mm

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

70 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

52 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Numero di teste lampada:

1

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Larghezza di montaggio:

70 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

0

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Lunghezza di montaggio:

46.4 mm

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

0

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1.2...1.2 lm

Fattore di potenza:

1

Altezza/Profondità di inserimento:

52 mm

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

sì

Numero RAL alloggiamento:

7035

Corrente nominale:

80...80 mA

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Lampada emergenza LED da parete con funzione SE/SA supporto in ceramica, colore grigio