FANTON SRL - FME84023BW PRESA TV SAT IN CERAMICA MA - 84023BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa terminale
Numero di uscite - 1
Tipo di montaggio - Altro
Numero moduli da frutto - 0
Composizione - Elemento base
Confezione
1 PZ
EAN
8015450148792
Codice prodotto
FME84023BW
Cod. produttore
84023BW
Produttore
FME
Tipologia:
Presa terminale
Numero di uscite:
1
Tipo di montaggio:
Altro
Numero moduli da frutto:
0
Composizione:
Elemento base
Adatto per modem via cavo:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Marrone
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
8004
Grado di protezione (IP):
IP20
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Materiale:
Ceramica
Qualità del materiale:
Porcellana
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Profondità dell'apparecchio:
52 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
9 mm
Esecuzione della presa:
TV/SAT
DAB+:
no


