pagina iniziale

FANTON SRL - FME75770 QUADRO HERC ASC 5PR/6PT/SP63A/EMER/35KW - 75770

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME75770 QUADRO HERC ASC 5PR/6PT/SP63A/EMER/35KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 35 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450196526

Codice prodotto

FME75770

Cod. produttore

75770

Produttore

FME

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

35 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

4

Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Numero di campi del contatore:

0

Interruttore principale:

Altro

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

5

Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Pulsante di arresto di emergenza:

Grado di protezione (IP):

IP55

Secondo la normativa EN 61439-4:

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

585 mm

Altezza:

740 mm

Profondità:

435 mm

Quadro HERCULES ASC IP55 dimensioni 585x740x435 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza spina da parete 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 63A C 1 interruttore differenziale 4P 63A 30mA AC Protezioni prese: 4 interruttori magnetotermici 2P 16A C Potenza max 35 kW, colore grigio