FANTON SRL - FME75718 QUADRO HERC ASC 4PR/4PT/MORS/EMER/18KW - 75718
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015450193877
Codice prodotto
FME75718
Cod. produttore
75718
Produttore
FME
Quadro HERCULES ASC IP55 dimensioni 585x740x435 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza alimentazione tramite morsettiera Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C Potenza max 18 kW, colore grigio