pagina iniziale

FANTON SRL - FME74921 QUADRO MAXI ASC 7PR/6PT/MORS/EMER/55KW - 74921

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74921 QUADRO MAXI ASC 7PR/6PT/MORS/EMER/55KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450749210

Codice prodotto

FME74921

Cod. produttore

74921

Produttore

FME

Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 dimensioni 743x770x430 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza alimentazione tramite morsettiera Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate 2 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata con fusibili Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 100A C 2 interruttori differenziali 4P 63A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore magnetotermico 3P 16A C 1 interruttore magnetotermico 3P 32A C Potenza max 55 kW, colore grigio