pagina iniziale

FANTON SRL - FME74820 QUADRO MIDI ASC 6PR/2PT/MORS/EMER/18KW - 74820

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74820 QUADRO MIDI ASC 6PR/2PT/MORS/EMER/18KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450182307

Codice prodotto

FME74820

Cod. produttore

74820

Produttore

FME

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza alimentazione tramite morsettiera Prese: 5 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate con fusibili 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibili Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Potenza max 18 kW, colore grigio