pagina iniziale

FANTON SRL - FME74524 QUADRO MAXI ASC 6PR/6PT/MORS/EMER/35KW - 74524

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74524 QUADRO MAXI ASC 6PR/6PT/MORS/EMER/35KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 35 kVA

  • Numero di campi del contatore - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450016275

Codice prodotto

FME74524

Cod. produttore

74524

Produttore

FME

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

35 kVA

Numero di campi del contatore:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

743 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

770 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

1

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Interruttore principale:

Altro

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

5

Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Pulsante di arresto di emergenza:

Profondità:

430 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55\ndimensioni 743x770x430 mm. (LxAxP)\ncon pulsante di emergenza\nalimentazione tramite morsettiera\nPrese:\n3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate\n1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata\n1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata\n1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata\nProtezioni generali:\n1 interruttore magnetotermico 4P 63A C\n1 interruttore differenziale 4P 63A 30mA AC\nProtezioni prese:\n1 interruttore magnetotermico 3P 16A C\n2 interruttori magnetotermici 4P 16A C\n1 interruttore magnetotermico 4P 32A C\nPotenza max 35 kW, colore grigio