pagina iniziale

FANTON SRL - FME743312 QUADRO UBIF ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO/EMER - 743312

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME743312 QUADRO UBIF ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO/EMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450194423

Codice prodotto

FME743312

Cod. produttore

743312

Produttore

FME

Quadro ULISSE PRO 250 BIFACCIALE ASC IP65 dimensioni 258x435x371 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC Potenza max 9 kW, colore grigio