pagina iniziale

FANTON SRL - FME74311 QUADRO U250 IP44 2CEE+3CIV/2PT/CAVO/3KW - 74311

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74311 QUADRO U250 IP44 2CEE+3CIV/2PT/CAVO/3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potenza allacciata - 3 kVA

  • Numero di campi del contatore - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450743119

Codice prodotto

FME74311

Cod. produttore

74311

Produttore

FME

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

16 A

Potenza allacciata:

3 kVA

Numero di campi del contatore:

0

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

250 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Tensione nominale:

230 v

Altezza:

403 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Interruttore principale:

Altro

Numero di poli interruttore principale:

2

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

1

Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Pulsante di arresto di emergenza:

no

Profondità:

177 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

no

Quadro ULISSE 250 IP44\ndimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP)\ncavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F\nspina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44\nPrese:\n1 x bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP44\n2 x bipasso italiane 2P+T 16A IP44\n2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44\nProtezioni generali:\n1 interruttore magnetotermico 2P 16A C\n1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC\nPotenza max 3 kW, colore grigio