FANTON SRL - FME743021 QUADRO UPRO ASC IP65 4CEE/2PT/CAVO/9KW - 743021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio distributore terminale
Corrente nominale - 16 A
Potenza allacciata - 9 kVA
Numero di campi del contatore - 0
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015450193983
Codice prodotto
FME743021
Cod. produttore
743021
Produttore
FME
Tipologia:
Armadio distributore terminale
Corrente nominale:
16 A
Potenza allacciata:
9 kVA
Numero di campi del contatore:
0
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
258 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
0
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
435 mm
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):
0
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
2
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):
0
Corrente nominale dell'interruttore principale:
16 A
Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):
0
Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Interruttore principale:
Altro
Numero di poli interruttore principale:
4
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
1
Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
1
Numero di interruttori differenziali 100 mA:
0
Numero di interruttori differenziali 300 mA:
0
Pulsante di arresto di emergenza:
no
Profondità:
185 mm
Secondo la normativa EN 61439-4:
sì


