pagina iniziale

FANTON SRL - FME74233 QUADRO U250 ASC IP65 4CEE/3PT/CAVO/18KW - 74233

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME74233 QUADRO U250 ASC IP65 4CEE/3PT/CAVO/18KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio distributore terminale

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potenza allacciata - 18 kVA

  • Numero di campi del contatore - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450179796

Codice prodotto

FME74233

Cod. produttore

74233

Produttore

FME

Tipologia:

Armadio distributore terminale

Corrente nominale:

32 A

Potenza allacciata:

18 kVA

Numero di campi del contatore:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

250 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

403 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N):

0

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

3

Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE):

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

32 A

Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE):

0

Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Interruttore principale:

Altro

Numero di poli interruttore principale:

4

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

2

Numero di disgiuntori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali 100 mA:

0

Numero di interruttori differenziali 300 mA:

0

Pulsante di arresto di emergenza:

no

Profondità:

177 mm

Secondo la normativa EN 61439-4:

Quadro ULISSE 250 ASC IP65 dimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP) cavo 4 m. 5G6 H07RN-F spina 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C Potenza max 18 kW, colore grigio