pagina iniziale

FANTON SRL - FME73344 PR.PAR.INT.3P+T 16A 400V 6H IP67 - 73344

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME73344 PR.PAR.INT.3P+T 16A 400V 6H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450733448

Codice prodotto

FME73344

Cod. produttore

73344

Produttore

FME

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

Potenza dissipata:

6640 W

Presa interbloccata da parete KEY BLOCK dim.90x100mm 3P+T 16A 400V 6h - IP67