FANTON SRL - FME71540 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP67 - 71540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto senza viti
Posizione ora - 6 h
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8015450715406
Codice prodotto
FME71540
Cod. produttore
71540
Produttore
FME
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Materiale di contatto:
CuZn
Distanza di foratura orizzontale:
78 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
88 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm
Esecuzione militare:
no