pagina iniziale

FANTON SRL - FME62741 PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27 NE - 62741

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62741 PLAF.MAXI OVALE IP65-100W-E27 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8015450627419

Codice prodotto

FME62741

Cod. produttore

62741

Produttore

FME

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

280 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

170 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

132 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Plafoniera ovale PANDA MAXI 100W 280x170x132mm attacco E27 calotta in policarbonato opalino - IP65 Costruita in riferimento alle norme EN 60598-1 ed EN 605981-2-1 in materiale termoplastico. Portalampada E27 per lampade ad incandescenza (max. 100W) o fluorescenti a basso consumo (max. 25W di lunghezza 165 mm). 3 ingressi cavo periferici + 1 sul fondo. Dotate di guarnizione, guaina isolante, passacavo, schermo diffusore, vitI, portalampada e foglio d’istruzioni. Prodotto a doppio isolamento.Resistenza agli impatti meccanici: Plafoniera tonda IK03 - Plafoniera ovale IK05.