pagina iniziale

FANTON SRL - FME62730F PLAF.MIDI TONDA IP65-12W-LED 6500K BI - 62730F

FANTON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore calotta - Bianco

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015450153635

Codice prodotto

FME62730F

Cod. produttore

62730F

Produttore

FME

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore calotta:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo lampada:

LED

Tipo di corrente:

AC

Potenza:

12 W

Portalampada:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4

Plafoniera tonda PANDA MIDI LED 12W 6500K IP65 dimensioni Ø 215 mm. calotta in policarbonato opalino, colore bianco