FANTON SRL - FME42126 MULT.SENZA CAVO 3P40+6P17/11+I BI - 42126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore on/off - sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 3
Sovratensore - no
Numero di collegamenti USB - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
8015450421260
Codice prodotto
FME42126
Cod. produttore
42126
Produttore
FME
Con interruttore on/off:
sì
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
3
Sovratensore:
no
Numero di collegamenti USB:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma della scatola:
Rettangolare
Numero di prese Euro CEE7/16:
0
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese per apparecchi freddi:
0
Resistenza agli urti:
IK09
Senza alogeni:
no
Numero delle prese tipo bipasso (Italia):
9
Con coperchio:
no
Numero delle prese tipo P11 (Italia):
9
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Numero di Prese tipo P17 (Italia):
9
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di prese, altre:
0
Numero delle prese tipo NEMA:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Tipo superficie:
Lucido
Numero di prese multistandard universali:
3
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento alla rete:
Altro
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):
0
Trattamento antibatterico:
no
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9003
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
3
Protezione da sovracorrente:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Angolo inserto centrale ruotato:
90°
Max. potenza allacciata:
3500 W
Temperatura di impiego:
-5...35 °C
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no
Un prodotto FANTON SRL
Scopri la serie FANTON SRL