pagina iniziale

FANTON SRL - FME410130ECO MULT.SENZA CAVO 4P40 ECO BI - 410130ECO

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME410130ECO MULT.SENZA CAVO 4P40 ECO BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 4

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8015450178225

Codice prodotto

FME410130ECO

Cod. produttore

410130ECO

Produttore

FME

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

4

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Resistenza agli urti:

IK06

Senza alogeni:

no

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

4

Con coperchio:

no

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

4

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

4

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

4

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Trattamento antibatterico:

no

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9003

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

4

Protezione da sovracorrente:

no

Inserto centrale ruotato:

sì

Con fusibile per correnti deboli:

no

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Max. potenza allacciata:

3500 W

Temperatura di impiego:

-5...35 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Multipresa FIDO ECO RELIFE senza cavo 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A, colore bianco