pagina iniziale

FANTON SRL - FME410112 MULT.1,5M 3G1 S17 4P40 RO - 410112

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME410112 MULT.1,5M 3G1 S17 4P40 RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 4

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450159859

Codice prodotto

FME410112

Cod. produttore

410112

Produttore

FME

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

4

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Resistenza agli urti:

IK06

Senza alogeni:

no

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

4

Con coperchio:

no

Sezione del filo:

1 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

4

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

4

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

4

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento alla rete:

Tipo italiano P17

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Trattamento antibatterico:

no

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

3000

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

4

Protezione da sovracorrente:

no

Inserto centrale ruotato:

sì

Con fusibile per correnti deboli:

no

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Max. potenza allacciata:

3500 W

Temperatura di impiego:

-5...35 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tipo di spina:

Piegato ad angolo

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

sì

CARATTERISTICHE GENERALI • Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50 e CEI 23-124. • Adatte per l’utilizzo domestico (TV, lettori DVD, impianti HI-FI, computer), in sedi commerciali ed uffi ci. • Custodia in policarbonato per una alta resistenza meccanica. • Cavo a doppio isolamento H05VV-F omologato bloccato alla custodia tramite fermacavo antistrappo fi ssato con viti. • Spina a 90° pressofusa in PVC 2P+T 16A omologata con spinotti protetti. • Prese con alveoli protetti contro i contatti accidentali e volontari. • Possibilità di fi ssaggio al muro. • Facilità di montaggio o sostituzione del cavo di alimentazione con apertura parziale della multipresa. AVVERTENZE • Non utilizzare in ambienti esterni. • Rispettare la potenza massima prelevabile indicata su ogni articolo. • Periodicamente controllare visivamente il buono stato di cavi, spine e prese.