pagina iniziale

FANTON SRL - FME28366 MODULO 2 VENTOLE+INTERR.+TERMOSTATO GR - 28366

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28366 MODULO 2 VENTOLE+INTERR.+TERMOSTATO GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 170 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 44 mm

  • Larghezza - 482.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450188842

Codice prodotto

FME28366

Cod. produttore

28366

Produttore

FME

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

170 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

220...240 V

Numero di ventilatori:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Incasso a parete:

no

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

220...240 V

Profondità:

250 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

60 W

Emissione di rumori:

45 dB(A)

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Esecuzione EMC:

Con copertura protettiva:

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero RAL:

7035

Modulo di ventilazione a 2 corpi\ncon interruttore di comando\ne termostato digitale\nper armadi Rack 19", colore grigio