pagina iniziale

SCAME PARRE - PRESA MOBILE 16A 3P+T 6H IP66/IP67/IP69 - 318.1646P

SCAME PARRE S.P.A.
copiacopia
SCAME PARRE - PRESA MOBILE 16A 3P+T 6H IP66/IP67/IP69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001636223117

Codice prodotto

SE318.1646P

Cod. produttore

318.1646P

Produttore

SCA318.1646P

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7.035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto senza viti

Direzione di innesto:

Diritto

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Esecuzione militare:

No

Presa mobile conforme alle norme en 60309-1 e en 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a perforazione di isolante