pagina iniziale

FANTON SRL - FME28243-55 ARM.IP55 800X2100X800 42U P/VT GR - 28243-55

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME28243-55 ARM.IP55 800X2100X800 42U P/VT GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

435 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015450184134

Codice prodotto

FME28243-55

Cod. produttore

28243-55

Produttore

FME

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2100 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

800 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

500 kg

Con pareti laterali:

sì

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con base:

no

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

no

Con porta frontale:

sì

Con lamiera per tetto:

sì

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

sì

Con passaggio dei cavi verticale:

sì

Tipologia:

Con telaio fisso

Tipo superficie:

Laccato

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

3

Armadio a pavimento Rack 19"IP55 42 unità dimensioni 800x800x2100 mm. (LxPxA) porta anteriore a vetro, colore grigio